曜日別特売

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック - KITO(キトー)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
全36種類を絞り込む
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766308299MM x 1M9mm 6×24 O/O 両コース入11.281.15HMM07061106013.512HJJ06110211235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
766308389MM x 1.5M9mm 6×24 O/O 両コース入1.51.281.15HMM07061106013.512HJJ06110211235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
766308479MM x 2M9mm 6×24 O/O 両コース入21.281.15HMM07061106013.512HJJ06110211235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
766308569MM x 2.5M9mm 6×24 O/O 両コース入2.51.281.15HMM07061106013.512HJJ06110211235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
766308659MM x 3M9mm 6×24 O/O 両コース入31.281.15HMM07061106013.512HJJ06110211235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
766308749MM x 4M9mm 6×24 O/O 両コース入41.281.15HMM07061106013.512HJJ06110211235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
766308839MM x 5M9mm 6×24 O/O 両コース入51.281.15HMM07061106013.512HJJ06110211235282820.516
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
766308999MM x 6M9mm 6×24 O/O 両コース入61.281.15HMM07061106013.512HJJ06110211235282820.516
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
766309089MM x 8M9mm 6×24 O/O 両コース入81.281.15HMM07061106013.512HJJ06110211235282820.516
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663091712MM x 1M12mm 6×24 O/O 両コース入12.282.04HMM0807110601613.5HJJ06110211235282820.516
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663092612MM x 1.5M12mm 6×24 O/O 両コース入1.52.282.04HMM0807110601613.5HJJ06110211235282820.516
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663093512MM x 2M12mm 6×24 O/O 両コース入22.282.04HMM0807110601613.5HJJ06110211235282820.516
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663094412MM x 2.5M12mm 6×24 O/O 両コース入2.52.282.04HMM0807110601613.5HJJ06110211235282820.516
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663095312MM x 3M12mm 6×24 O/O 両コース入32.282.04HMM0807110601613.5HJJ06110211235282820.516
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663096912MM x 4M12mm 6×24 O/O 両コース入42.282.04HMM0807110601613.5HJJ06110211235282820.516
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663097812MM x 5M12mm 6×24 O/O 両コース入52.282.04HMM0807110601613.5HJJ06110211235282820.516
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663098712MM x 6M12mm 6×24 O/O 両コース入62.282.04HMM0807110601613.5HJJ06110211235282820.516
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663099612MM x 8M12mm 6×24 O/O 両コース入82.282.04HMM0807110601613.5HJJ06110211235282820.516
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663100516MM x 1M16mm 6×24 O/O 両コース入14.063.63HMM1310160902319.5HJJ08136271243.534342620
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663101416MM x 1.5M16mm 6×24 O/O 両コース入1.54.063.63HMM1310160902319.5HJJ08136271243.534342620
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663102316MM x 2M16mm 6×24 O/O 両コース入24.063.63HMM1310160902319.5HJJ08136271243.534342620
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663103916MM x 2.5M16mm 6×24 O/O 両コース入2.54.063.63HMM1310160902319.5HJJ08136271243.534342620
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663104816MM x 3M16mm 6×24 O/O 両コース入34.063.63HMM1310160902319.5HJJ08136271243.534342620
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663105716MM x 4M16mm 6×24 O/O 両コース入44.063.63HMM1310160902319.5HJJ08136271243.534342620
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663106616MM x 5M16mm 6×24 O/O 両コース入54.063.63HMM1310160902319.5HJJ08136271243.534342620
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663107516MM x 6M16mm 6×24 O/O 両コース入64.063.63HMM1310160902319.5HJJ08136271243.534342620
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663108416MM x 8M16mm 6×24 O/O 両コース入84.063.63HMM1310160902319.5HJJ08136271243.534342620
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663109318MM x 1M18mm 6×24 O/O 両コース入15.14.6HMM1310160902319.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663110918MM x 1.5M18mm 6×24 O/O 両コース入1.55.14.6HMM1310160902319.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663111818MM x 2M18mm 6×24 O/O 両コース入25.14.6HMM1310160902319.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663112718MM x 2.5M18mm 6×24 O/O 両コース入2.55.14.6HMM1310160902319.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663113618MM x 3M18mm 6×24 O/O 両コース入35.14.6HMM1310160902319.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663114518MM x 4M18mm 6×24 O/O 両コース入45.14.6HMM1310160902319.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663115418MM x 5M18mm 6×24 O/O 両コース入55.14.6HMM1310160902319.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663116318MM x 6M18mm 6×24 O/O 両コース入65.14.6HMM1310160902319.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663117918MM x 8M18mm 6×24 O/O 両コース入85.14.6HMM1310160902319.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする