曜日別特売

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック - KITO(キトー)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
全36種類を絞り込む
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
種別
36種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
種別
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766315479MM x 1M9mm 6×24 O/O 両コース入11.281.15HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766315569MM x 1.5M9mm 6×24 O/O 両コース入1.51.281.15HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
766315659MM x 2M9mm 6×24 O/O 両コース入21.281.15HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
766315749MM x 2.5M9mm 6×24 O/O 両コース入2.51.281.15HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766315839MM x 3M9mm 6×24 O/O 両コース入31.281.15HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766315999MM x 4M9mm 6×24 O/O 両コース入41.281.15HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766316089MM x 5M9mm 6×24 O/O 両コース入51.281.15HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766316179MM x 6M9mm 6×24 O/O 両コース入61.281.15HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766316269MM x 8M9mm 6×24 O/O 両コース入81.281.15HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663163512MM x 1M12mm 6×24 O/O 両コース入12.282.04HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663164412MM x 1.5M12mm 6×24 O/O 両コース入1.52.282.04HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663165312MM x 2M12mm 6×24 O/O 両コース入22.282.04HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663166912MM x 2.5M12mm 6×24 O/O 両コース入2.52.282.04HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663167812MM x 3M12mm 6×24 O/O 両コース入32.282.04HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663168712MM x 4M12mm 6×24 O/O 両コース入42.282.04HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663169612MM x 5M12mm 6×24 O/O 両コース入52.282.04HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663170512MM x 6M12mm 6×24 O/O 両コース入62.282.04HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663171412MM x 8M12mm 6×24 O/O 両コース入82.282.04HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663172316MM x 1M16mm 6×24 O/O 両コース入14.063.63HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663173916MM x 1.5M16mm 6×24 O/O 両コース入1.54.063.63HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663174816MM x 2M16mm 6×24 O/O 両コース入24.063.63HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663175716MM x 2.5M16mm 6×24 O/O 両コース入2.54.063.63HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663176616MM x 3M16mm 6×24 O/O 両コース入34.063.63HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663177516MM x 4M16mm 6×24 O/O 両コース入44.063.63HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663178416MM x 5M16mm 6×24 O/O 両コース入54.063.63HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663179316MM x 6M16mm 6×24 O/O 両コース入64.063.63HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663180916MM x 8M16mm 6×24 O/O 両コース入84.063.63HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663181818MM x 1M18mm 6×24 O/O 両コース入15.14.6HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663182718MM x 1.5M18mm 6×24 O/O 両コース入1.55.14.6HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663183618MM x 2M18mm 6×24 O/O 両コース入25.14.6HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663184518MM x 2.5M18mm 6×24 O/O 両コース入2.55.14.6HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663185418MM x 3M18mm 6×24 O/O 両コース入35.14.6HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663186318MM x 4M18mm 6×24 O/O 両コース入45.14.6HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663187918MM x 5M18mm 6×24 O/O 両コース入55.14.6HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663188818MM x 6M18mm 6×24 O/O 両コース入65.14.6HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663189718MM x 8M18mm 6×24 O/O 両コース入85.14.6HMM1310160902319.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする