キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック - KITO(キトー)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
全27種類を絞り込む
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7663226512MM x 1M12mm 6×24 O/O 両コース入12.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512HTL40601002311452624.518-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663227412MM x 1.5M12mm 6×24 O/O 両コース入1.52.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512HTL40601002311452624.518-
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663228312MM x 2M12mm 6×24 O/O 両コース入22.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512HTL40601002311452624.518-
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663229912MM x 2.5M12mm 6×24 O/O 両コース入2.52.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512HTL40601002311452624.518-
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663230812MM x 3M12mm 6×24 O/O 両コース入32.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512HTL40601002311452624.518-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663231712MM x 4M12mm 6×24 O/O 両コース入42.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512HTL40601002311452624.518-
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663232612MM x 5M12mm 6×24 O/O 両コース入52.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512HTL40601002311452624.518-
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663233512MM x 6M12mm 6×24 O/O 両コース入62.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512HTL40601002311452624.518-
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663234412MM x 8M12mm 6×24 O/O 両コース入82.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512HTL40601002311452624.518-
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663235316MM x 1M16mm 6×24 O/O 両コース入14(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5HTL40801202713.5503021.8-31
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663236916MM x 1.5M16mm 6×24 O/O 両コース入1.54(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5HTL40801202713.5503021.8-31
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663237816MM x 2M16mm 6×24 O/O 両コース入24(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5HTL40801202713.5503021.8-31
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663238716MM x 2.5M16mm 6×24 O/O 両コース入2.54(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5HTL40801202713.5503021.8-31
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663239616MM x 3M16mm 6×24 O/O 両コース入34(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5HTL40801202713.5503021.8-31
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663240516MM x 4M16mm 6×24 O/O 両コース入44(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5HTL40801202713.5503021.8-31
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663241416MM x 5M16mm 6×24 O/O 両コース入54(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5HTL40801202713.5503021.8-31
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663242316MM x 6M16mm 6×24 O/O 両コース入64(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5HTL40801202713.5503021.8-31
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663243916MM x 8M16mm 6×24 O/O 両コース入84(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5HTL40801202713.5503021.8-31
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663244818MM x 1M18mm 6×24 O/O 両コース入15.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5HTL410014032.5175637.527.2-39
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663245718MM x 1.5M18mm 6×24 O/O 両コース入1.55.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5HTL410014032.5175637.527.2-39
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663246618MM x 2M18mm 6×24 O/O 両コース入25.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5HTL410014032.5175637.527.2-39
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663247518MM x 2.5M18mm 6×24 O/O 両コース入2.55.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5HTL410014032.5175637.527.2-39
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663248418MM x 3M18mm 6×24 O/O 両コース入35.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5HTL410014032.5175637.527.2-39
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663249318MM x 4M18mm 6×24 O/O 両コース入45.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5HTL410014032.5175637.527.2-39
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663250918MM x 5M18mm 6×24 O/O 両コース入55.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5HTL410014032.5175637.527.2-39
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663251818MM x 6M18mm 6×24 O/O 両コース入65.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5HTL410014032.5175637.527.2-39
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663252718MM x 8M18mm 6×24 O/O 両コース入85.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5HTL410014032.5175637.527.2-39
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする