KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)
225
寸法a(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76632536
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632545
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632554
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632563
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632579
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632588
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632597
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632606
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632615
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4060
100
23
11
45
26
24.5
18
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632624
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632633
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632649
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632658
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632667
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632676
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632685
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632694
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632703
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HTL4080
120
27
13.5
50
30
21.8
-
31
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632719
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632728
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632737
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632746
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632755
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632764
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632773
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632789
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632798
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HTL4100
140
32.5
17
56
37.5
27.2
-
39
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください