KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法S(mm)
フック寸法t(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76632807
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMM0706
110
60
13.5
12
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632816
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMM0706
110
60
13.5
12
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632825
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMM0706
110
60
13.5
12
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632834
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMM0706
110
60
13.5
12
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632843
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMM0706
110
60
13.5
12
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632859
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMM0706
110
60
13.5
12
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632868
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMM0706
110
60
13.5
12
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632877
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMM0706
110
60
13.5
12
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632886
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMM0706
110
60
13.5
12
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632895
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4(垂直吊り2本吊り)
HMM0807
110
60
16
13.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632904
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4(垂直吊り2本吊り)
HMM0807
110
60
16
13.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632913
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4(垂直吊り2本吊り)
HMM0807
110
60
16
13.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632929
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4(垂直吊り2本吊り)
HMM0807
110
60
16
13.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632938
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4(垂直吊り2本吊り)
HMM0807
110
60
16
13.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632947
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4(垂直吊り2本吊り)
HMM0807
110
60
16
13.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632956
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4(垂直吊り2本吊り)
HMM0807
110
60
16
13.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632965
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4(垂直吊り2本吊り)
HMM0807
110
60
16
13.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632974
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4(垂直吊り2本吊り)
HMM0807
110
60
16
13.5
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632983
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMM1008
135
75
19
15.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632999
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMM1008
135
75
19
15.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633008
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMM1008
135
75
19
15.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633017
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMM1008
135
75
19
15.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633026
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMM1008
135
75
19
15.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633035
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMM1008
135
75
19
15.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633044
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMM1008
135
75
19
15.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633053
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMM1008
135
75
19
15.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633069
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMM1008
135
75
19
15.5
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください