KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)
225
寸法a(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法S(mm)
フック寸法t(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76633078
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633087
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633096
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633105
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633114
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633123
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633139
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633148
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633157
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ06
110
21
12
35
28
28
20.5
16
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633166
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633175
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633184
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633193
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633209
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633218
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633227
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633236
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633245
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
HJJ08
136
27
12
43.5
34
34
26
20
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633254
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633263
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633279
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633288
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633297
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633306
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633315
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633324
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633333
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
HJJ10
168.5
34.5
15
56
45
45
-
24.5
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください