曜日別特売

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック - KITO(キトー)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
種別
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7663334912MM x 1M12mm 6×24 O/O 両コース入12.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663335812MM x 1.5M12mm 6×24 O/O 両コース入1.52.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663336712MM x 2M12mm 6×24 O/O 両コース入22.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663337612MM x 2.5M12mm 6×24 O/O 両コース入2.52.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663338512MM x 3M12mm 6×24 O/O 両コース入32.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663339412MM x 4M12mm 6×24 O/O 両コース入42.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663340312MM x 5M12mm 6×24 O/O 両コース入52.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663341912MM x 6M12mm 6×24 O/O 両コース入62.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663342812MM x 8M12mm 6×24 O/O 両コース入82.24(垂直吊り2本吊り)HMM07061106013.512スイベルフック:HJK0616035133235282820.516
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663343716MM x 1M16mm 6×24 O/O 両コース入14(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663344616MM x 1.5M16mm 6×24 O/O 両コース入1.54(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663345516MM x 2M16mm 6×24 O/O 両コース入24(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663346416MM x 2.5M16mm 6×24 O/O 両コース入2.54(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663347316MM x 3M16mm 6×24 O/O 両コース入34(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663348916MM x 4M16mm 6×24 O/O 両コース入44(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663349816MM x 5M16mm 6×24 O/O 両コース入54(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663350716MM x 6M16mm 6×24 O/O 両コース入64(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663351616MM x 8M16mm 6×24 O/O 両コース入84(垂直吊り2本吊り)HMM0807110601613.5スイベルフック:HJK0818135133243.534342620
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663352518MM x 1M18mm 6×24 O/O 両コース入15.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663353418MM x 1.5M18mm 6×24 O/O 両コース入1.55.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663354318MM x 2M18mm 6×24 O/O 両コース入25.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663355918MM x 2.5M18mm 6×24 O/O 両コース入2.55.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663356818MM x 3M18mm 6×24 O/O 両コース入35.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663357718MM x 4M18mm 6×24 O/O 両コース入45.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663358618MM x 5M18mm 6×24 O/O 両コース入55.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663359518MM x 6M18mm 6×24 O/O 両コース入65.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663360418MM x 8M18mm 6×24 O/O 両コース入85.4(垂直吊り2本吊り)HMM1008135751915.5スイベルフック:HJK10218.54216395645453024.5
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする