KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)
225
寸法a(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法t(mm)
種別
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76633613
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633629
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633638
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633647
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633656
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633665
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633674
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633683
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633699
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2.24(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK06
160
35
13
32
35
28
28
20.5
16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633708
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633717
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633726
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633735
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633744
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633753
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633769
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633778
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633787
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4(垂直吊り2本吊り)
HMG0807
17
14
スイベルフック:HJK08
181
35
13
32
43.5
34
34
26
20
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633796
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633805
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633814
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633823
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633839
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633848
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633857
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633866
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76633875
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.4(垂直吊り2本吊り)
HMG1008
20
17
スイベルフック:HJK10
218.5
42
16
39
56
45
45
30
24.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください