曜日別特売

マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック

マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック - マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック - マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック - マーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状ロッキングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
全36種類を絞り込む
タイプ
揚程(m)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
フック
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766338849MM x 1M9mm 6×24 O/O 両コース入11.891.69MF-861206013BK-61092922121521
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
766338939MM x 1.5M9mm 6×24 O/O 両コース入1.51.891.69MF-861206013BK-61092922121521
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766339099MM x 2M9mm 6×24 O/O 両コース入21.891.69MF-861206013BK-61092922121521
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766339189MM x 2.5M9mm 6×24 O/O 両コース入2.51.891.69MF-861206013BK-61092922121521
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
766339279MM x 3M9mm 6×24 O/O 両コース入31.891.69MF-861206013BK-61092922121521
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766339369MM x 4M9mm 6×24 O/O 両コース入41.891.69MF-861206013BK-61092922121521
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766339459MM x 5M9mm 6×24 O/O 両コース入51.891.69MF-861206013BK-61092922121521
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
766339549MM x 6M9mm 6×24 O/O 両コース入61.891.69MF-861206013BK-61092922121521
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
766339639MM x 8M9mm 6×24 O/O 両コース入81.891.69MF-861206013BK-61092922121521
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663397912MM x 1M12mm 6×24 O/O 両コース入13.23MFA-1081408017BK-61092922121521
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663398812MM x 1.5M12mm 6×24 O/O 両コース入1.53.23MFA-1081408017BK-61092922121521
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663399712MM x 2M12mm 6×24 O/O 両コース入23.23MFA-1081408017BK-61092922121521
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663400612MM x 2.5M12mm 6×24 O/O 両コース入2.53.23MFA-1081408017BK-61092922121521
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663401512MM x 3M12mm 6×24 O/O 両コース入33.23MFA-1081408017BK-61092922121521
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663402412MM x 4M12mm 6×24 O/O 両コース入43.23MFA-1081408017BK-61092922121521
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663403312MM x 5M12mm 6×24 O/O 両コース入53.23MFA-1081408017BK-61092922121521
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663404912MM x 6M12mm 6×24 O/O 両コース入63.23MFA-1081408017BK-61092922121521
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
7663405812MM x 8M12mm 6×24 O/O 両コース入83.23MFA-1081408017BK-61092922121521
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
7663406716MM x 1M16mm 6×24 O/O 両コース入15.995.35MFA-13101609522BK-7/81373728141721
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663407616MM x 1.5M16mm 6×24 O/O 両コース入1.55.995.35MFA-13101609522BK-7/81373728141721
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
7663408516MM x 2M16mm 6×24 O/O 両コース入25.995.35MFA-13101609522BK-7/81373728141721
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
7663409416MM x 2.5M16mm 6×24 O/O 両コース入2.55.995.35MFA-13101609522BK-7/81373728141721
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
7663410316MM x 3M16mm 6×24 O/O 両コース入35.995.35MFA-13101609522BK-7/81373728141721
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663411916MM x 4M16mm 6×24 O/O 両コース入45.995.35MFA-13101609522BK-7/81373728141721
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663412816MM x 5M16mm 6×24 O/O 両コース入55.995.35MFA-13101609522BK-7/81373728141721
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663413716MM x 6M16mm 6×24 O/O 両コース入65.995.35MFA-13101609522BK-7/81373728141721
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663414616MM x 8M16mm 6×24 O/O 両コース入85.995.35MFA-13101609522BK-7/81373728141721
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663415518MM x 1M18mm 6×24 O/O 両コース入17.586.77MFA-161319011028BK-101684534162130
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663416418MM x 1.5M18mm 6×24 O/O 両コース入1.57.586.77MFA-161319011028BK-101684534162130
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663417318MM x 2M18mm 6×24 O/O 両コース入27.586.77MFA-161319011028BK-101684534162130
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663418918MM x 2.5M18mm 6×24 O/O 両コース入2.57.586.77MFA-161319011028BK-101684534162130
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
7663419818MM x 3M18mm 6×24 O/O 両コース入37.586.77MFA-161319011028BK-101684534162130
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663420718MM x 4M18mm 6×24 O/O 両コース入47.586.77MFA-161319011028BK-101684534162130
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663421618MM x 5M18mm 6×24 O/O 両コース入57.586.77MFA-161319011028BK-101684534162130
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663422518MM x 6M18mm 6×24 O/O 両コース入67.586.77MFA-161319011028BK-101684534162130
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663423418MM x 8M18mm 6×24 O/O 両コース入87.586.77MFA-161319011028BK-101684534162130
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする