マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付

マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 - マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 - マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 - マーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法D(mm)
フック
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766342439MM x 1M-9mm 6×24 O/O 両コース入11.891.69MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766342599MM x 1.5M-9mm 6×24 O/O 両コース入1.51.891.69MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766342689MM x 2M-9mm 6×24 O/O 両コース入21.891.69MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766342779MM x 2.5M-9mm 6×24 O/O 両コース入2.51.891.69MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766342869MM x 3M-9mm 6×24 O/O 両コース入31.891.69MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766342959MM x 4M-9mm 6×24 O/O 両コース入41.891.69MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766343049MM x 5M-9mm 6×24 O/O 両コース入51.891.69MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766343139MM x 6M-9mm 6×24 O/O 両コース入61.891.69MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766343299MM x 8M-9mm 6×24 O/O 両コース入81.891.69MFX-10825BK-61092922121521
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663433812MM x 1M-12mm 6×24 O/O 両コース入13.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663434712MM x 1.5M-12mm 6×24 O/O 両コース入1.53.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663435612MM x 2M-12mm 6×24 O/O 両コース入23.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7663436512MM x 2.5M-12mm 6×24 O/O 両コース入2.53.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663437412MM x 3M-12mm 6×24 O/O 両コース入33.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663438312MM x 4M-12mm 6×24 O/O 両コース入43.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663439912MM x 5M-12mm 6×24 O/O 両コース入53.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663440812MM x 6M-12mm 6×24 O/O 両コース入63.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663441712MM x 8M-12mm 6×24 O/O 両コース入83.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン92,980
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663442616MM x 1M-16mm 6×24 O/O 両コース入15.25.2MFX-131028BK-7/81373728141721
オープン92,980
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663443516MM x 1.5M-16mm 6×24 O/O 両コース入1.55.25.2MFX-131028BK-7/81373728141721
オープン92,980
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663444416MM x 2M-16mm 6×24 O/O 両コース入25.25.2MFX-131028BK-7/81373728141721
オープン92,980
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663445316MM x 2.5M-16mm 6×24 O/O 両コース入2.55.25.2MFX-131028BK-7/81373728141721
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663446916MM x 3M-16mm 6×24 O/O 両コース入35.25.2MFX-131028BK-7/81373728141721
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663447816MM x 4M-16mm 6×24 O/O 両コース入45.25.2MFX-131028BK-7/81373728141721
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663448716MM x 5M-16mm 6×24 O/O 両コース入55.25.2MFX-131028BK-7/81373728141721
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
7663449616MM x 6M-16mm 6×24 O/O 両コース入65.25.2MFX-131028BK-7/81373728141721
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663450516MM x 8M-16mm 6×24 O/O 両コース入85.25.2MFX-131028BK-7/81373728141721
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663451418MM x 1M-18mm 6×24 O/O 両コース入17.586.77MFX-161334BK-101684534162130
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663452318MM x 1.5M-18mm 6×24 O/O 両コース入1.57.586.77MFX-161334BK-101684534162130
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663453918MM x 2M-18mm 6×24 O/O 両コース入27.586.77MFX-161334BK-101684534162130
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663454818MM x 2.5M-18mm 6×24 O/O 両コース入2.57.586.77MFX-161334BK-101684534162130
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663455718MM x 3M-18mm 6×24 O/O 両コース入37.586.77MFX-161334BK-101684534162130
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663456618MM x 4M-18mm 6×24 O/O 両コース入47.586.77MFX-161334BK-101684534162130
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663457518MM x 5M-18mm 6×24 O/O 両コース入57.586.77MFX-161334BK-101684534162130
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663458418MM x 6M-18mm 6×24 O/O 両コース入67.586.77MFX-161334BK-101684534162130
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663459318MM x 8M-18mm 6×24 O/O 両コース入87.586.77MFX-161334BK-101684534162130
オープン189,800
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
6942660712MM x 3M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12mm 6×24 O/O 両コース入33.23MFX-10825BK-61092922121521
オープン79,980
64,980
アウトレット
71,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする