曜日別特売

マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付

マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付 - マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付 - マーテックマーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付 - マーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
全36種類を絞り込む
揚程(m)
種別
36種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法D(mm)
種別
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766349689MM x 1M9mm 6×24 O/O 両コース入11.891.69MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766349779MM x 1.5M9mm 6×24 O/O 両コース入1.51.891.69MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766349869MM x 2M9mm 6×24 O/O 両コース入21.891.69MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
766349959MM x 2.5M9mm 6×24 O/O 両コース入2.51.891.69MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
766350049MM x 3M9mm 6×24 O/O 両コース入31.891.69MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
766350139MM x 4M9mm 6×24 O/O 両コース入41.891.69MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766350299MM x 5M9mm 6×24 O/O 両コース入51.891.69MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766350389MM x 6M9mm 6×24 O/O 両コース入61.891.69MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766350479MM x 8M9mm 6×24 O/O 両コース入81.891.69MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663505612MM x 1M12mm 6×24 O/O 両コース入13.23MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663506512MM x 1.5M12mm 6×24 O/O 両コース入1.53.23MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663507412MM x 2M12mm 6×24 O/O 両コース入23.23MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663508312MM x 2.5M12mm 6×24 O/O 両コース入2.53.23MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663509912MM x 3M12mm 6×24 O/O 両コース入33.23MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663510812MM x 4M12mm 6×24 O/O 両コース入43.23MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663511712MM x 5M12mm 6×24 O/O 両コース入53.23MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663512612MM x 6M12mm 6×24 O/O 両コース入63.23MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663513512MM x 8M12mm 6×24 O/O 両コース入83.23MFX-10825スイベルフック:BKL-6149292233111521
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663514416MM x 1M16mm 6×24 O/O 両コース入15.25.2MFX-131028スイベルフック:BKL-7/8183372738121725
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663515316MM x 1.5M16mm 6×24 O/O 両コース入1.55.25.2MFX-131028スイベルフック:BKL-7/8183372738121725
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663516916MM x 2M16mm 6×24 O/O 両コース入25.25.2MFX-131028スイベルフック:BKL-7/8183372738121725
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
7663517816MM x 2.5M16mm 6×24 O/O 両コース入2.55.25.2MFX-131028スイベルフック:BKL-7/8183372738121725
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663518716MM x 3M16mm 6×24 O/O 両コース入35.25.2MFX-131028スイベルフック:BKL-7/8183372738121725
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663519616MM x 4M16mm 6×24 O/O 両コース入45.25.2MFX-131028スイベルフック:BKL-7/8183372738121725
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663520516MM x 5M16mm 6×24 O/O 両コース入55.25.2MFX-131028スイベルフック:BKL-7/8183372738121725
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663521416MM x 6M16mm 6×24 O/O 両コース入65.25.2MFX-131028スイベルフック:BKL-7/8183372738121725
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663522316MM x 8M16mm 6×24 O/O 両コース入85.25.2MFX-131028スイベルフック:BKL-7/8183372738121725
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663523918MM x 1M18mm 6×24 O/O 両コース入17.586.77MFX-161334スイベルフック:BKL-10218453744152130
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663524818MM x 1.5M18mm 6×24 O/O 両コース入1.57.586.77MFX-161334スイベルフック:BKL-10218453744152130
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663525718MM x 2M18mm 6×24 O/O 両コース入27.586.77MFX-161334スイベルフック:BKL-10218453744152130
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663526618MM x 2.5M18mm 6×24 O/O 両コース入2.57.586.77MFX-161334スイベルフック:BKL-10218453744152130
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663527518MM x 3M18mm 6×24 O/O 両コース入37.586.77MFX-161334スイベルフック:BKL-10218453744152130
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663528418MM x 4M18mm 6×24 O/O 両コース入47.586.77MFX-161334スイベルフック:BKL-10218453744152130
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663529318MM x 5M18mm 6×24 O/O 両コース入57.586.77MFX-161334スイベルフック:BKL-10218453744152130
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663530918MM x 6M18mm 6×24 O/O 両コース入67.586.77MFX-161334スイベルフック:BKL-10218453744152130
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663531818MM x 8M18mm 6×24 O/O 両コース入87.586.77MFX-161334スイベルフック:BKL-10218453744152130
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする