マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
フック
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76635327
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76635336
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635345
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635354
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635363
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635379
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635388
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635397
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635406
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635415
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2
2
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635424
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2
2
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635433
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2
2
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635449
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2
2
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635458
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2
2
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76635467
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2
2
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635476
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2
2
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635485
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2
2
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635494
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2
2
MF-86
120
60
13
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635503
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635519
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635528
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635537
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635546
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635555
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635564
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635573
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635589
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635598
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635607
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635616
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635625
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635634
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635643
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635659
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635668
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635677
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください