マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法L(mm)
340
寸法B(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法D(mm)
フック
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76635686
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.28
1.15
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635695
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.28
1.15
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635704
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.28
1.15
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635713
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.28
1.15
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635729
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.28
1.15
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635738
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.28
1.15
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635747
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.28
1.15
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635756
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.28
1.15
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635765
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.28
1.15
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635774
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2.28
2
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635783
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2.28
2
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635799
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2.28
2
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635808
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2.28
2
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635817
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2.28
2
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635826
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2.28
2
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635835
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2.28
2
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635844
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2.28
2
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635853
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2.28
2
MFX-108
25
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635869
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4.06
3.63
MFX-1310
28
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635878
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4.06
3.63
MFX-1310
28
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635887
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4.06
3.63
MFX-1310
28
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635896
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4.06
3.63
MFX-1310
28
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635905
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4.06
3.63
MFX-1310
28
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635914
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4.06
3.63
MFX-1310
28
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635923
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4.06
3.63
MFX-1310
28
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635939
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4.06
3.63
MFX-1310
28
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635948
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4.06
3.63
MFX-1310
28
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635957
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.14
4.6
MFX-1310
28
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635966
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.14
4.6
MFX-1310
28
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635975
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.14
4.6
MFX-1310
28
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635984
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.14
4.6
MFX-1310
28
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76635993
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.14
4.6
MFX-1310
28
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636009
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.14
4.6
MFX-1310
28
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636018
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.14
4.6
MFX-1310
28
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636027
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.14
4.6
MFX-1310
28
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636036
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.14
4.6
MFX-1310
28
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください