マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
種別
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76636045
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636054
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636063
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636079
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636088
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636097
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636106
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636115
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636124
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.28
1.15
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636133
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2
2
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636149
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2
2
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636158
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2
2
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636167
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2
2
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636176
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2
2
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636185
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2
2
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636194
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2
2
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636203
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2
2
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636219
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2
2
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636228
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636237
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636246
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636255
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636264
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636273
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636289
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636298
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636307
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4.06
3.63
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636316
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636325
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636334
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636343
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636359
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636368
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636377
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636386
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636395
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.14
4.6
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください