マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法L(mm)
340
寸法B(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法D(mm)
種別
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76636404
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.28
1.15
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636413
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.28
1.15
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636429
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.28
1.15
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636438
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.28
1.15
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636447
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.28
1.15
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636456
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.28
1.15
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636465
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.28
1.15
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636474
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.28
1.15
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636483
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.28
1.15
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636499
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2.28
2
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636508
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2.28
2
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636517
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2.28
2
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636526
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2.28
2
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636535
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2.28
2
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636544
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2.28
2
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636553
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2.28
2
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636569
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2.28
2
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636578
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2.28
2
MFX-108
25
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636587
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4.06
3.63
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636596
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4.06
3.63
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636605
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4.06
3.63
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636614
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4.06
3.63
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636623
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4.06
3.63
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636639
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4.06
3.63
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76636648
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4.06
3.63
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636657
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4.06
3.63
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636666
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4.06
3.63
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636675
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.14
4.6
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636684
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.14
4.6
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636693
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.14
4.6
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636709
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.14
4.6
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636718
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.14
4.6
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636727
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.14
4.6
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636736
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.14
4.6
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636745
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.14
4.6
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636754
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.14
4.6
MFX-1310
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください