マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BK ロッキングフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
マスターリンク
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
フック
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76636763
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636779
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636788
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636797
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636806
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636815
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636824
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636833
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636849
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636858
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636867
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636876
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636885
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636894
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636903
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636919
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636928
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636937
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636946
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636955
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636964
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636973
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636989
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76636998
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637007
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637016
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637025
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください