マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BK ロッキングフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
マスターリンク
MFX-108
寸法L(mm)
340
寸法B(mm)
180
寸法D(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
フック
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76637034
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2.24(垂直吊り2本吊り)
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637043
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637059
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2.24(垂直吊り2本吊り)
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637068
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637077
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2.24(垂直吊り2本吊り)
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637086
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2.24(垂直吊り2本吊り)
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637095
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2.24(垂直吊り2本吊り)
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637104
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2.24(垂直吊り2本吊り)
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637113
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2.24(垂直吊り2本吊り)
BK-6
109
29
22
12
15
21
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637129
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4(垂直吊り2本吊り)
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637138
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4(垂直吊り2本吊り)
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637147
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4(垂直吊り2本吊り)
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637156
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4(垂直吊り2本吊り)
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637165
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4(垂直吊り2本吊り)
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637174
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4(垂直吊り2本吊り)
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637183
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4(垂直吊り2本吊り)
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637199
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4(垂直吊り2本吊り)
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637208
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4(垂直吊り2本吊り)
BK-7/8
137
37
28
14
17
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637217
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.4(垂直吊り2本吊り)
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637226
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637235
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.4(垂直吊り2本吊り)
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637244
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637253
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.4(垂直吊り2本吊り)
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637269
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.4(垂直吊り2本吊り)
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637278
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.4(垂直吊り2本吊り)
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637287
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.4(垂直吊り2本吊り)
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637296
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.4(垂直吊り2本吊り)
BK-10
168
45
34
16
21
30
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください