マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BKL スイベルフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
全27種類を絞り込む
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
16mm 6×24 O/O 両コース入
18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
使用荷重(t)
2(垂直吊り2本吊り)
4(垂直吊り2本吊り)
5.4(垂直吊り2本吊り)
種別
スイベルフック:BKL-7/8
スイベルフック:BKL-6
スイベルフック:BKL-10
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
マスターリンク
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
種別
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76637305
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637314
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637323
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637339
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637348
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637357
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637366
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637375
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637384
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2(垂直吊り2本吊り)
MFA-6
100
60
11
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637393
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637409
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637418
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637427
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637436
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637445
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637454
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637463
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637479
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4(垂直吊り2本吊り)
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637488
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637497
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637506
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637515
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637524
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637533
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637549
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637558
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637567
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.4(垂直吊り2本吊り)
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください