マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BKL スイベルフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
マスターリンク
MFX-108
寸法L(mm)
340
寸法B(mm)
180
寸法D(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
使用荷重(t)
種別
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76637576
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
2.24(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637585
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637594
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
2.24(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637603
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
2.24(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637619
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
2.24(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637628
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
2.24(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637637
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
2.24(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637646
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
2.24(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637655
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
2.24(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637664
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637673
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637689
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637698
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637707
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637716
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637725
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637734
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637743
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637759
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637768
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637777
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637786
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637795
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637804
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637813
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637829
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637838
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.4(垂直吊り2本吊り)
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください