pewag
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 4点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法s(mm)
フック
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76637847
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637856
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637865
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637874
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637883
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637899
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637908
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637917
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637926
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637935
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
3.2
3
K8W20
19
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637944
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
3.2
3
K8W20
19
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637953
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
3.2
3
K8W20
19
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637969
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
3.2
3
K8W20
19
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637978
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
3.2
3
K8W20
19
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637987
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
3.2
3
K8W20
19
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76637996
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
3.2
3
K8W20
19
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638005
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
3.2
3
K8W20
19
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638014
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
3.2
3
K8W20
19
14
LHW5-6
110
20
17
71
21
11
28
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638023
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
5
5
K8W23
23
17
LHW7-8
136
26
20
88
25
12
34
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638039
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5
5
K8W23
23
17
LHW7-8
136
26
20
88
25
12
34
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638048
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
5
5
K8W23
23
17
LHW7-8
136
26
20
88
25
12
34
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638057
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5
5
K8W23
23
17
LHW7-8
136
26
20
88
25
12
34
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638066
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
5
5
K8W23
23
17
LHW7-8
136
26
20
88
25
12
34
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638075
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
5
5
K8W23
23
17
LHW7-8
136
26
20
88
25
12
34
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638084
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
5
5
K8W23
23
17
LHW7-8
136
26
20
88
25
12
34
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638093
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
5
5
K8W23
23
17
LHW7-8
136
26
20
88
25
12
34
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638109
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
5
5
K8W23
23
17
LHW7-8
136
26
20
88
25
12
34
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください