pewag
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 4点吊 WLHW スイベル安全フック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法W(mm)
35
寸法d2(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法s(mm)
種別
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法a(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76638118
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638127
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638136
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638145
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638154
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638163
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638179
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638188
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638197
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.89
1.69
K8W17
16.5
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638206
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
3.2
3
K8W20
19
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638215
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
3.2
3
K8W20
19
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638224
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
3.2
3
K8W20
19
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638233
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
3.2
3
K8W20
19
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638249
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
3.2
3
K8W20
19
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638258
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
3.2
3
K8W20
19
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638267
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
3.2
3
K8W20
19
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638276
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
3.2
3
K8W20
19
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638285
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
3.2
3
K8W20
19
14
スイベルフック:WLHW5-6
160
20
17
28
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638294
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
5
5
K8W23
23
17
スイベルフック:WLHW7-8
181
26
20
34
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638303
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5
5
K8W23
23
17
スイベルフック:WLHW7-8
181
26
20
34
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638319
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
5
5
K8W23
23
17
スイベルフック:WLHW7-8
181
26
20
34
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638328
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5
5
K8W23
23
17
スイベルフック:WLHW7-8
181
26
20
34
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638337
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
5
5
K8W23
23
17
スイベルフック:WLHW7-8
181
26
20
34
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638346
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
5
5
K8W23
23
17
スイベルフック:WLHW7-8
181
26
20
34
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638355
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
5
5
K8W23
23
17
スイベルフック:WLHW7-8
181
26
20
34
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638364
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
5
5
K8W23
23
17
スイベルフック:WLHW7-8
181
26
20
34
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76638373
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
5
5
K8W23
23
17
スイベルフック:WLHW7-8
181
26
20
34
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください