曜日別特売

ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付

ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 - pewagペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 - pewagペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 - pewag

JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法t(mm)225寸法w(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
全36種類を絞り込む
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法s(mm)
フック
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766383899MM x 1M9mm 6×24 O/O 両コース入11.281.15K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
766383989MM x 1.5M9mm 6×24 O/O 両コース入1.51.281.15K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
766384079MM x 2M9mm 6×24 O/O 両コース入21.281.15K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
766384169MM x 2.5M9mm 6×24 O/O 両コース入2.51.281.15K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
766384259MM x 3M9mm 6×24 O/O 両コース入31.281.15K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
766384349MM x 4M9mm 6×24 O/O 両コース入41.281.15K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766384439MM x 5M9mm 6×24 O/O 両コース入51.281.15K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
766384599MM x 6M9mm 6×24 O/O 両コース入61.281.15K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
766384689MM x 8M9mm 6×24 O/O 両コース入81.281.15K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663847712MM x 1M12mm 6×24 O/O 両コース入122K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663848612MM x 1.5M12mm 6×24 O/O 両コース入1.522K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663849512MM x 2M12mm 6×24 O/O 両コース入222K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663850412MM x 2.5M12mm 6×24 O/O 両コース入2.522K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663851312MM x 3M12mm 6×24 O/O 両コース入322K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663852912MM x 4M12mm 6×24 O/O 両コース入422K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663853812MM x 5M12mm 6×24 O/O 両コース入522K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663854712MM x 6M12mm 6×24 O/O 両コース入622K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663855612MM x 8M12mm 6×24 O/O 両コース入822K8W1716.514LHW5-6110201771211128
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663856516MM x 1M16mm 6×24 O/O 両コース入14.063.63K8W232317LHW7-8136262088251234
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663857416MM x 1.5M16mm 6×24 O/O 両コース入1.54.063.63K8W232317LHW7-8136262088251234
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663858316MM x 2M16mm 6×24 O/O 両コース入24.063.63K8W232317LHW7-8136262088251234
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663859916MM x 2.5M16mm 6×24 O/O 両コース入2.54.063.63K8W232317LHW7-8136262088251234
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663860816MM x 3M16mm 6×24 O/O 両コース入34.063.63K8W232317LHW7-8136262088251234
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663861716MM x 4M16mm 6×24 O/O 両コース入44.063.63K8W232317LHW7-8136262088251234
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663862616MM x 5M16mm 6×24 O/O 両コース入54.063.63K8W232317LHW7-8136262088251234
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663863516MM x 6M16mm 6×24 O/O 両コース入64.063.63K8W232317LHW7-8136262088251234
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663864416MM x 8M16mm 6×24 O/O 両コース入84.063.63K8W232317LHW7-8136262088251234
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663865318MM x 1M18mm 6×24 O/O 両コース入154.6K8W232317LHW101693029107351545
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663866918MM x 1.5M18mm 6×24 O/O 両コース入1.554.6K8W232317LHW101693029107351545
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663867818MM x 2M18mm 6×24 O/O 両コース入254.6K8W232317LHW101693029107351545
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663868718MM x 2.5M18mm 6×24 O/O 両コース入2.554.6K8W232317LHW101693029107351545
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663869618MM x 3M18mm 6×24 O/O 両コース入354.6K8W232317LHW101693029107351545
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663870518MM x 4M18mm 6×24 O/O 両コース入454.6K8W232317LHW101693029107351545
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663871418MM x 5M18mm 6×24 O/O 両コース入554.6K8W232317LHW101693029107351545
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663872318MM x 6M18mm 6×24 O/O 両コース入654.6K8W232317LHW101693029107351545
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663873918MM x 8M18mm 6×24 O/O 両コース入854.6K8W232317LHW101693029107351545
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする