曜日別特売

ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 WLHW スイベル安全フック・大型マスターリンク付

ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 WLHW スイベル安全フック・大型マスターリンク付 - pewagペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 WLHW スイベル安全フック・大型マスターリンク付 - pewagペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 WLHW スイベル安全フック・大型マスターリンク付 - pewagペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 WLHW スイベル安全フック・大型マスターリンク付 - pewag

JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法t(mm)225寸法w(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法s(mm)
種別
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法a(mm)
寸法W(mm)
寸法d2(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766387489MM x 1M9mm 6×24 O/O 両コース入11.281.15K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
766387579MM x 1.5M9mm 6×24 O/O 両コース入1.51.281.15K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
766387669MM x 2M9mm 6×24 O/O 両コース入21.281.15K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
766387759MM x 2.5M9mm 6×24 O/O 両コース入2.51.281.15K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766387849MM x 3M9mm 6×24 O/O 両コース入31.281.15K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766387939MM x 4M9mm 6×24 O/O 両コース入41.281.15K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766388099MM x 5M9mm 6×24 O/O 両コース入51.281.15K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766388189MM x 6M9mm 6×24 O/O 両コース入61.281.15K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766388279MM x 8M9mm 6×24 O/O 両コース入81.281.15K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663883612MM x 1M12mm 6×24 O/O 両コース入122K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663884512MM x 1.5M12mm 6×24 O/O 両コース入1.522K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663885412MM x 2M12mm 6×24 O/O 両コース入222K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663886312MM x 2.5M12mm 6×24 O/O 両コース入2.522K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663887912MM x 3M12mm 6×24 O/O 両コース入322K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663888812MM x 4M12mm 6×24 O/O 両コース入422K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663889712MM x 5M12mm 6×24 O/O 両コース入522K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663890612MM x 6M12mm 6×24 O/O 両コース入622K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663891512MM x 8M12mm 6×24 O/O 両コース入822K8W1716.514スイベルフック:WLHW5-61602017351228
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663892416MM x 1M16mm 6×24 O/O 両コース入14.063.63K8W232317スイベルフック:WLHW7-81812620351234
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663893316MM x 1.5M16mm 6×24 O/O 両コース入1.54.063.63K8W232317スイベルフック:WLHW7-81812620351234
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663894916MM x 2M16mm 6×24 O/O 両コース入24.063.63K8W232317スイベルフック:WLHW7-81812620351234
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663895816MM x 2.5M16mm 6×24 O/O 両コース入2.54.063.63K8W232317スイベルフック:WLHW7-81812620351234
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663896716MM x 3M16mm 6×24 O/O 両コース入34.063.63K8W232317スイベルフック:WLHW7-81812620351234
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663897616MM x 4M16mm 6×24 O/O 両コース入44.063.63K8W232317スイベルフック:WLHW7-81812620351234
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663898516MM x 5M16mm 6×24 O/O 両コース入54.063.63K8W232317スイベルフック:WLHW7-81812620351234
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663899416MM x 6M16mm 6×24 O/O 両コース入64.063.63K8W232317スイベルフック:WLHW7-81812620351234
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663900316MM x 8M16mm 6×24 O/O 両コース入84.063.63K8W232317スイベルフック:WLHW7-81812620351234
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663901918MM x 1M18mm 6×24 O/O 両コース入154.6K8W232317スイベルフック:WLHW102183029421645
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663902818MM x 1.5M18mm 6×24 O/O 両コース入1.554.6K8W232317スイベルフック:WLHW102183029421645
オープン
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663903718MM x 2M18mm 6×24 O/O 両コース入254.6K8W232317スイベルフック:WLHW102183029421645
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663904618MM x 2.5M18mm 6×24 O/O 両コース入2.554.6K8W232317スイベルフック:WLHW102183029421645
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663905518MM x 3M18mm 6×24 O/O 両コース入354.6K8W232317スイベルフック:WLHW102183029421645
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663906418MM x 4M18mm 6×24 O/O 両コース入454.6K8W232317スイベルフック:WLHW102183029421645
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663907318MM x 5M18mm 6×24 O/O 両コース入554.6K8W232317スイベルフック:WLHW102183029421645
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663908918MM x 6M18mm 6×24 O/O 両コース入654.6K8W232317スイベルフック:WLHW102183029421645
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663909818MM x 8M18mm 6×24 O/O 両コース入854.6K8W232317スイベルフック:WLHW102183029421645
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする