曜日別特売

敷鉄板用フック付 チェーンスリング

敷鉄板用フック付 チェーンスリング - スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング - スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング - スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング - スーパーツール
(2件のレビュー)

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。

用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
揚程(m)
フック
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法T1(mm)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76639107M-SLH2N-2Tx1M21SLH2N336301667529M8W13141207010
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
76639116M-SLH2N-2Tx1.5M21.5SLH2N336301667529M8W13141207010
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
76639125M-SLH3N-3Tx1M31SLH3N339331697831M8W16161408013
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
76639134M-SLH3N-3Tx1.5M31.5SLH3N339331697831M8W16161408013
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 敷鉄板設置

敷鉄板の敷設時に使用。
ワイヤーよりチェーンの方がいいような気がするが、バックホウでの作業はバケットがあるのでも少しチェーンの長さが長い方が良い気がする。

対象商品 : 76639107
2022-05-18
用途: 敷き鉄板作業
建設業・工事業

思っていたとおりの使い勝手てで質感も良く使いやすさもバッチリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする