曜日別特売

敷鉄板用フック付 チェーンスリング

敷鉄板用フック付 チェーンスリング - マーテック敷鉄板用フック付 チェーンスリング - マーテック敷鉄板用フック付 チェーンスリング - マーテック敷鉄板用フック付 チェーンスリング - マーテック

より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。

用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックBMS-3寸法L(mm)302寸法B(mm)75寸法E(mm)46寸法C(mm)39寸法A(mm)20寸法G(mm)30寸法H(mm)32マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Mスリング) BMS-3フック形状スイベルフック内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76639204M-BMS3-3Tx1M1
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76639213M-BMS3-3Tx1.5M1.5
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする