マーテック
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途
敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)
3
フック
BMS-3
寸法L(mm)
302
寸法B(mm)
75
寸法E(mm)
46
寸法C(mm)
39
寸法A(mm)
20
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
32
マスターリンク
KBW20
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法s(mm)
14
仕様
(Mスリング) KBW20・BMS-3付
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76639229
K-BMS3-3Tx1M
1
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76639326
K-BMS3-3Tx1.5M
1.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください