スーパーツール
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途
敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)
236
寸法H2(mm)
89
寸法L1(mm)
105
寸法L3(mm)
38
寸法D(mm)
64
寸法D1(mm)
32
寸法T(mm)
54
寸法T2(mm)
18
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法s(mm)
14
フック形状
ラッチロックフック
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
揚程(m)
フック
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法T1(mm)
マスターリンク
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76639238
K-SLH2N-2Tx1M
2
1
SLH2N
336
30
166
75
29
KBW17
16.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76639247
K-SLH2N-2Tx1.5M
2
1.5
SLH2N
336
30
166
75
29
KBW17
16.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76639256
K-SLH3N-3Tx1M
3
1
SLH3N
339
33
169
78
31
KBW20
19
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください