曜日別特売

メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り

メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り - コンドーテックメッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り - コンドーテックメッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り - コンドーテック

現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」
トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。
引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。
ワークにキズが付きにくい。
ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。
規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。
使用開始年月日を記入できます。

用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適タイプ6×24 G/OワイヤーJISワイヤ 6×24 G/ORoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ロープスリングは消耗品です。
※必ず保守、日常点検を実施し使用ください。
※労働安全衛生規則により玉掛作業は有資格者が行い、法定安全基準厳守のこと。
※直接手で触れないで、皮手袋等をご使用ください。
※パッケージ記載の使用荷重は1本吊りの荷重を記載おりますが、1本吊りは厳禁です。
全24種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
長さ(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
長さ(m)
使用荷重(t)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766393356MM x 1M610.55(2本垂直吊り)、0.52(2本吊り角度30°吊り)、0.46(2本吊り角度60°吊り)0.17
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
766393446MM x 1.5M61.50.55(2本垂直吊り)、0.52(2本吊り角度30°吊り)、0.46(2本吊り角度60°吊り)0.23
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
766393536MM x 2M620.55(2本垂直吊り)、0.52(2本吊り角度30°吊り)、0.46(2本吊り角度60°吊り)0.29
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
766393696MM x 3M630.55(2本垂直吊り)、0.52(2本吊り角度30°吊り)、0.46(2本吊り角度60°吊り)0.41
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
766393789MM x 1M911.24(2本垂直吊り)、1.17(2本吊り角度30°吊り)、1.05(2本吊り角度60°吊り)0.61
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
766393879MM x 1.5M91.51.24(2本垂直吊り)、1.17(2本吊り角度30°吊り)、1.05(2本吊り角度60°吊り)0.74
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
766393969MM x 2M921.24(2本垂直吊り)、1.17(2本吊り角度30°吊り)、1.05(2本吊り角度60°吊り)0.87
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
766394059MM x 3M931.24(2本垂直吊り)、1.17(2本吊り角度30°吊り)、1.05(2本吊り角度60°吊り)1.13
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
766394149MM x 4M941.24(2本垂直吊り)、1.17(2本吊り角度30°吊り)、1.05(2本吊り角度60°吊り)1.39
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
766394239MM x 5M951.24(2本垂直吊り)、1.17(2本吊り角度30°吊り)、1.05(2本吊り角度60°吊り)1.65
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
766394399MM x 6M961.24(2本垂直吊り)、1.17(2本吊り角度30°吊り)、1.05(2本吊り角度60°吊り)1.91
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
7663944812MM x 1M1212.2(2本垂直吊り)、2.09(2本吊り角度30°吊り)、1.87(2本吊り角度60°吊り)1.25
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663945712MM x 1.5M121.52.2(2本垂直吊り)、2.09(2本吊り角度30°吊り)、1.87(2本吊り角度60°吊り)1.48
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663946612MM x 2M1222.2(2本垂直吊り)、2.09(2本吊り角度30°吊り)、1.87(2本吊り角度60°吊り)1.71
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663947512MM x 3M1232.2(2本垂直吊り)、2.09(2本吊り角度30°吊り)、1.87(2本吊り角度60°吊り)2.17
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663948412MM x 4M1242.2(2本垂直吊り)、2.09(2本吊り角度30°吊り)、1.87(2本吊り角度60°吊り)2.63
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663949312MM x 5M1252.2(2本垂直吊り)、2.09(2本吊り角度30°吊り)、1.87(2本吊り角度60°吊り)3.09
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663950912MM x 6M1262.2(2本垂直吊り)、2.09(2本吊り角度30°吊り)、1.87(2本吊り角度60°吊り)3.55
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663951816MM x 1.5M161.53.9(2本垂直吊り)、3.73(2本吊り角度30°吊り)、3.33(2本吊り角度60°吊り)2.75
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663952716MM x 2M1623.9(2本垂直吊り)、3.73(2本吊り角度30°吊り)、3.33(2本吊り角度60°吊り)3.18
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7663953616MM x 3M1633.9(2本垂直吊り)、3.73(2本吊り角度30°吊り)、3.33(2本吊り角度60°吊り)4.03
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663954516MM x 4M1643.9(2本垂直吊り)、3.73(2本吊り角度30°吊り)、3.33(2本吊り角度60°吊り)4.88
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663955416MM x 5M1653.9(2本垂直吊り)、3.73(2本吊り角度30°吊り)、3.33(2本吊り角度60°吊り)5.73
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
7663956316MM x 6M1663.9(2本垂直吊り)、3.73(2本吊り角度30°吊り)、3.33(2本吊り角度60°吊り)6.58
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする