エレコム
タッチペン スタイラスペン 超感度 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付
鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点で軸を捉えられる、持ちやすい子ども向け鉛筆型タッチペンです。軽い力で滑らかな操作を叶える高密度ファイバーチップを採用しています。
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)
長さ約120×ペン径約7、ペン先約5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76626577
P-TPENCEBK
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
76626586
P-TPENCEBU
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
76626595
P-TPENCEYL
イエロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください