スマホ用 バンパー シリコン S~Mサイズ (~6.2インチ)

スマホ用 バンパー シリコン S~Mサイズ (~6.2インチ) - エレコム

側面をしっかりガード!伸縮して様々なスマートフォンにフィットするシリコンバンパー。

対応機種参考収容寸法:幅約60~73mm×奥行約12mm×高さ約130~160mmタイプバンパー材質シリコン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76626726P-SB04BKブラック-
オープン
取扱い終了
76626735P-SB04WHホワイトシリコンバンパー×1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする