エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホ用 バンパー シリコン S〜Mサイズ (〜6.2インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76626735
品番
P-SB04WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側面をしっかりガード!伸縮して様々なスマートフォンにフィットするシリコンバンパー。
対応機種
参考収容寸法:幅約60〜73mm×奥行約12mm×高さ約130〜160mm
タイプ
バンパー
色
ホワイト
材質
シリコン
セット内容
シリコンバンパー×1