スーパーツール
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途
敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)
147
寸法H2(mm)
117
寸法H3(mm)
70
寸法H4(mm)
50
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
38
寸法T(mm)
54
寸法T1(mm)
46
寸法T3(mm)
19
内容量
1組
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
使用荷重(t)
揚程(m)
フック
寸法H(mm)
寸法H5(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T2(mm)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76639143
M-SLH2S-2Tx1M
-
2
1
SLH2S
402
30
166
75
29
M8W13
14
120
70
10
オープン
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
76639159
M-SLH2S-2Tx1.5M
-
2
1.5
SLH2S
402
30
166
75
29
M8W13
14
120
70
10
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76639168
M-SLH3S-3Tx1M
-
3
1
SLH3S
405
33
169
78
31
M8W16
16
140
80
13
オープン
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
76639177
M-SLH3S-3Tx1.5M
-
3
1.5
SLH3S
405
33
169
78
31
M8W16
16
140
80
13
オープン
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
71940097
M-SLH2S-2Tx1.5M【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
2
1.5
SLH2S
402
30
166
75
29
M8W13
14
120
70
10
オープン
¥
29,980
¥
24,980
アウトレット
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください