曜日別特売

敷鉄板用フック付 チェーンスリング

敷鉄板用フック付 チェーンスリング - スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング - スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング - スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング - スーパーツール

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。

用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76639186M-SLH3A-3Tx1M1
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
76639195M-SLH3A-3Tx1.5M1.5
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする