スーパーツール
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途
敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)
147
寸法H2(mm)
117
寸法H3(mm)
70
寸法H4(mm)
50
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
38
寸法T(mm)
54
寸法T1(mm)
46
寸法T3(mm)
19
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法s(mm)
14
フック形状
ラッチロックフック(スイベル付)
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
揚程(m)
フック
寸法H(mm)
寸法H5(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T2(mm)
マスターリンク
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76639265
K-SLH2S-2Tx1M
2
1
SLH2S
402
30
166
75
29
KBW17
16.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76639274
K-SLH2S-2Tx1.5M
2
1.5
SLH2S
402
30
166
75
29
KBW17
16.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76639283
K-SLH3S-3Tx1M
3
1
SLH3S
405
33
169
78
31
KBW20
19
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76639299
K-SLH3S-3Tx1.5M
3
1.5
SLH3S
405
33
169
78
31
KBW20
19
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください