キャリバッグ付 ペット用ワンタッチテント
大切な家族の一員ペットの避難を安全・快適に
災害時だけでなく旅行やキャンプに大活躍
組み立て不要、パッと広げるだけの簡単快適テント
キャリーバッグはテントと一緒に小型犬の収容可能、コンパクトに折り畳むと薄くなり、持ち運び簡単。
テントは中型犬まで収納可能。
避難が長期になってもペットが快適に過ごせる必須アイテム。
避難所の外に設置してトラブル防止。
色ブルー
収納時寸法(cm)(テント)Φ30×厚さ5
寸法(縦×横×高さH)(cm)(テント)使用時:80×80×75
寸法(cm)(バッグ)深さ・横幅:30、マチ:10
質量(g)800
材質ポリエステル、スチールワイヤー
付属品ペグ(杭)4本、ロープ 4本、ポーチ 1個、バックパックタイプキャリーバッグ(テント・小型ペット収納可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1双
商品説明動画
ペット用ワンタッチテントのたたみ方