EX.ホームセーフホーム浮かぶ防水バック付安全帰宅セット ダブルストラップDX

EX.ホームセーフホーム浮かぶ防水バック付安全帰宅セット ダブルストラップDX - メテックス

浮き具になる防水バックパックに頼れる緊急避難グッズセット
オフィス・学校からの帰宅・職場内避難時の必需品23種類の豊富な内容物
バッグは水12Lのバッグは水12Lの運搬・貯蔵や、空気枕にも、大人(体重110kgまで)の浮き具としても使えますから、津波や洪水の際に命を守ります。
防災士・被災経験者が厳選した内容物に加え、個人用品も追加できる余裕のスペース。

オレンジセット内容【食品】甘味物×1、保存飲料水500ml×1、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、ボールペン付きメモ帳×1、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×3、ポケットティッシュー×1、簡易トイレセット×3、タオル×1、ガーゼ付き救急絆創膏×5、体温計×1、【基本】アルミシート×1、収納ポーチ×1、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×1、カッターナイフ×1、ゴミ袋×1、【便利】フード付きナップザック×1、手鏡付き裁縫セット×1、多機能ツール×1、防災マニュアル×1、内容物一覧×1直径×高さ(cm)21×55ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:60~120質量(g)250容量(L)17(貯水可能水容量:12)材質ポリエステル、ポリプロピレン、ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663808EX0HSHLDX
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする