曜日別特売

EW2880U エンターテインメント4Kモニター/28型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、給電対応USB Type-C/ブラック/treVoloオーディオ

EW2880U エンターテインメント4Kモニター/28型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、給電対応USB Type-C/ブラック/treVoloオーディオ - BenQ(ベンキュー)

28インチ4KUHD(3840x2160)コントラスト比16:9IPSパネル
USBType-C(60W給電)搭載
BenQ独自のHDRi技術搭載/treVoloサウンドシステム搭載/高さ調整/リモコン付き

仕様【色域】P390%付属品クイックスタートガイド/リモコン/SafetyInstruction/保証書規格4K/UHD電圧(V)100~240消費電力(W)35(標準)表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.9接続HDMI(v2.0)×2、DisplayPort(v1.4)×1、USBType-C(60W給電,DisplayPortAltMode,データ転送)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421~521×637×277コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度5msスピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ28インチ高さ調節高さ調整範囲(mm)100アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76663887EW2880U
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする