曜日別特売

LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド

LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド - 平安伸銅工業

アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。
DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。
伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。
柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。
木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。

材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂使用場所屋内専用内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
正味質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76664404IXK-7Nブラック500~700×30×3040~200.3
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
76664413IXK-8Nブラック700~1100×30×3040~150.45
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
76664429IXK-9Nブラック1100~1900×30×3040~100.68
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
76664438IXO-7Nホワイト500~700×30×3040~200.3
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
76664447IXO-8Nホワイト700~1100×30×3040~150.45
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
76664456IXO-9Nホワイト1100~1900×30×3040~100.68
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする