曜日別特売

HDMIパソコン切替器(2台用)

HDMIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムHDMIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステム

Win、MacのほかChromebook、Androidタブレットもサポート!定番のHDMIパソコン切替器(2台用)

用途
一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応
マウス・キーボードのみの接続にも対応
コネクタ
ディスプレイ:HDMIタイプA
キーボード・マウス:USB Type-A
接続台数最大PC2台対応OSWindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます最大解像度1920×1200@60Hz対応対応HDCP切替方式本体ボタン表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×20質量(g)約46材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)セット内容製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様切替音:なし(静音仕様)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76664517RS-230UH
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする