曜日別特売

ホースジョイント SKカップ Hセット

ホースジョイント SKカップ Hセット - 越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ Hセット - 越ガ谷プラスチックス

重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量
シール材無しでも高いシーリング効果
ガラス繊維含有で強化されており強靭
水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能
低価格で経済性に優れる
多くの有機溶剤や油・アルカリに強い

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付ねじ
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76664709Hセット H-151セット(100個)PF3/434161715.338.9
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664718Hセット H-191セット(70個)PF3/4371920.215.341.5
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664727Hセット H-251セット(100個)PF1442527.216.348.6
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664736Hセット H-381セット(40個)PF1 1/2573940.522.265
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664745Hセット H-501セット(30個)PF2665052.827.572
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664754Hセット H-751セット(10個)PF386777835.279.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする