大成ファインケミカル
エコクリーンラインテープ
優れた耐久性を有する抗菌剤配合のラインテープです。
一般的な塩ビラインテープより長持ちします。
用途
工場や倉庫のエリア分けや整理、また接触事故を防ぐ安全対策に
長さ(m)
20
厚さ(μm)
143
注意
※事前に貼付対象の汚れや油脂分を除去してください。
※設置個所の状態や材質によっては、時間経過による部分的なハガレなどの原因になる事があります。
※微小な亀裂やひび以外の凹凸や大きな欠損は、貼りつける前に補修・除去し、平らな面に設置してください。
※皮脂が付着するとはがれの原因となりますので離型紙を剥がした後の粘着面にあやまって触れないようにしてください。
※水拭きや乾拭き等の通常の清掃を行ってください。
※放水での清掃は剥がれる場合がございますのでお控えください。
※水場には不向きです。
※再剥離可能ですが使用条件により糊が残る場合があります。
※水等で表面が濡れると、大変滑りやすくなりますので注意してください。
※屋外での使用はできません。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76665007
-
1巻(20m)
100
白
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665016
-
1巻(20m)
100
黄
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665025
-
1巻(20m)
100
トラ
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665034
-
1セット(20m×2巻)
50
白
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665043
-
1セット(20m×2巻)
50
黄
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76665059
-
1セット(20m×2巻)
50
トラ
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません