Panasonic(パナソニック)
直管蛍光灯
(1件のレビュー)
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
質量(g)
129
定格寿命(時間)
8500
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格ランプ電力(W)
光色
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
定格ランプ電流(A)
全光束(Lm)
適合点灯管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76665549
FL20SWRF3
1箱(25本)
20
白色
32.5×580
0.36
1050
FG-1EL、FG-1PL、電子:FE1E
オープン
取扱い終了
76665585
FL20SWWF3
1箱(25本)
20
温白色
32.5×580
0.36
1070
FG-1EL、FG-1PL、電子:FE1E
オープン
取扱い終了
返品不可
12847408
FL20SWRF3-2P
1セット(2本)
-
白色
-
-
1050
FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E
オープン
取扱い終了
12847444
FL20SWWF3-2P
1セット(2本)
-
温白色
-
-
1070
FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る