ポータブルパワーステーション

ポータブルパワーステーション - HIDISCポータブルパワーステーション - HIDISCポータブルパワーステーション - HIDISCポータブルパワーステーション - HIDISCポータブルパワーステーション - HIDISCポータブルパワーステーション - HIDISCポータブルパワーステーション - HIDISCポータブルパワーステーション - HIDISC

安全性を追求したポータブルパワーステーション
マルチ安全プロセッサー搭載
UL認定の電気自動車タイプリチウムイオン電池使用

用途
ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に。
屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。
保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU保証期間6ヶ月内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
容量
バッテリー
定格入力
定格出力
明るさ
付属品
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76667423HDPPS80WS824000-リチウムイオン
ポリマー電池
DC10.8~22V(1.1A)-(内蔵)懐中電灯:LED 4段階の明るさ(長押しするとレスキューモード)ACパワーアダプター、カーチャージャー0.96-
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76667439HDPPS100WS3704200088.8Whリチウムイオン電池DC13~25V(2A)ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DCx2:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大2A)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大3.1A)(内蔵)懐中電灯:L2×LEDハイライト/SOSモード、LEDライト(明るさは2段階調節可能)15V/2A充電器、カーチャージャーアダプター、シガーライターコンセント約1.7218×82×174
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする