曜日別特売

銘樹・ロイヤルセレクション3P 抗ウィルス加工

銘樹・ロイヤルセレクション3P 抗ウィルス加工 - 永大産業銘樹・ロイヤルセレクション3P 抗ウィルス加工 - 永大産業銘樹・ロイヤルセレクション3P 抗ウィルス加工 - 永大産業銘樹・ロイヤルセレクション3P 抗ウィルス加工 - 永大産業

雄一無二、銘木ならではの美しさ。
材料の選定から加工、仕上げにまで一切妥協せず、美しさと上質さを引き出すことに努めました。
表面には厳選した銘木を2mm厚の贅沢に挽き板にして使用。
しっとりと艶をおさえたクリアリッチ塗装。溝の奥までしっかり塗装しています。

厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818材質(表面)天然木挽き板表面仕上げクリアリッチ塗装/抗菌・抗ウイルス加工/セラミックス仕上げ基材合板加工抗菌加工、抗ウイルス加工推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NUホルムアルデヒド等級F★★★★グリーン購入法適合仕様すり傷に強い、摩耗に強い、ワックスフリー、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK内容量1ケース(6枚)
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。表面仕上げ、仕様は対応フローリングとは異なります。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76667728MRVS-WALブラックウォールナット
60,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
76667737MRVS-CHEブラックチェリー
54,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
76667746MRVS-HMハードメープル
52,200
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
76667755MRVS-ROAレッドオーク
52,200
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする