曜日別特売
MRVS-HM 銘樹・ロイヤルセレクション3P 抗ウィルス加工 永大産業 76667746

銘樹・ロイヤルセレクション3P 抗ウィルス加工

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
色ハードメープル
内容量1ケース(6枚)注文コード76667746品番MRVS-HM
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

雄一無二、銘木ならではの美しさ。
材料の選定から加工、仕上げにまで一切妥協せず、美しさと上質さを引き出すことに努めました。
表面には厳選した銘木を2mm厚の贅沢に挽き板にして使用。
しっとりと艶をおさえたクリアリッチ塗装。溝の奥までしっかり塗装しています。

色
ハードメープル
仕様
すり傷に強い、摩耗に強い、ワックスフリー、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
合板
加工
抗菌加工、抗ウイルス加工
材質(表面)
天然木挽き板
表面仕上げ
クリアリッチ塗装/抗菌・抗ウイルス加工/セラミックス仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
グリーン購入法
適合
推奨接着剤
床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。表面仕上げ、仕様は対応フローリングとは異なります。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする