曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ - 三菱電機

本体+ライトユニットのセット品

定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHX42500ライトユニットEL-LU45034N AHTN定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当エネルギー消費効率(Lm/W)150.7 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)32.5 (200V時)色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76666809MY-X450340/N AHTN
39,300
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする