LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ - 三菱電機

本体+ライトユニットのセット品

長さ(mm)1216幅(mm)110高さ(mm)95消費電力(W)21.0 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHN41101A器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2860明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否ライトユニットEL-LU43034N AHTN内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76666967MY-N430341/N AHTN
37,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする