三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)
AC100~242
本体
EL-LHX42500
ライトユニット
EL-LU43034N AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.9 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)
21.0 (200V時)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
2980
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76667037
MY-X430340/N AHTN
¥
34,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください