曜日別特売

スーパーワイド噴口 SW1200-LT(L型) G1/4

スーパーワイド噴口 SW1200-LT(L型) G1/4 - 麻場スーパーワイド噴口 SW1200-LT(L型) G1/4 - 麻場スーパーワイド噴口 SW1200-LT(L型) G1/4 - 麻場スーパーワイド噴口 SW1200-LT(L型) G1/4 - 麻場

2種類の噴板付属!
用途に合わせて使い分けできます。

全長(mm)1220質量(g)710取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属内容量1本
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76673967450104950
18,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする