スーパージェット噴口1型 1.2(短)500mm G1/4

スーパージェット噴口1型 1.2(短)500mm G1/4 - 麻場スーパージェット噴口1型 1.2(短)500mm G1/4 - 麻場スーパージェット噴口1型 1.2(短)500mm G1/4 - 麻場スーパージェット噴口1型 1.2(短)500mm G1/4 - 麻場

防除ノズルのスタンダードモデル!
遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。

全長(mm)500質量(g)420取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.2、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.2]【1.5Mpa】開:2.7、直:3.2【2Mpa】開:3.2、直:3.7【2.5Mpa】開:3.6、直:4.2、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6噴射角度[穴径Φ1.2]【2.0Mpa】~45°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.2)7寸法(Φmm)噴板:1.2(Φ1.5付属)内容量1本
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76673994450028420
9,100
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする